Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form B DIN127 1517/000/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 127 Federringe Form B 10mm HP
DIN 127 Federringe Form B 10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28869264
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1517/000/01 10
EAN/GTIN:
     4001796245626
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b 10

Federring Form B DIN127 1517/000/01 10

Federringe Form B HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
10,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,23*
€ 15,46*
€ 5,00*
ab € 13,65*
€ 18,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,51*
€ 21,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.