Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 12
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 12
Artikel-Nr.:
     6012-28869291
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1521/001/01 12
EAN/GTIN:
     4001796246722
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a12

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 12

Federringe Form A galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
21,1 mm
Stärke:
3,65 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,36*
€ 15,66*
€ 5,00*
ab € 20,21*
€ 27,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,91*
€ 30,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.