Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-20 6054/001/01 4,2x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-20 6054/001/01 4,2x16
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-20 6054/001/01 4,2x16
Artikel-Nr.:
     6012-28875311
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/01 4,2x16
EAN/GTIN:
     4044325466352
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-20 6054/001/01 4,2x16

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,73*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,50*
€ 15,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,93*
€ 17,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.