Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28875998 Herst.-Nr.: 6037/001/01 6,3x19 EAN/GTIN: 4001796394768 |
| |
|
| | |
| Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 6,3x19 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Sechskant (hexagonal) | Schraubsystem: | Außensechskant | Gewindedurchmesser: | 6,3 mm | Länge: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, din 7504 k 6,3x19, bohrschrauben ohne din, iso 15480 stahl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,98* | € 33,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,14* | € 44,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,77* | € 45,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,95* | € 46,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|