Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-P5151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-P5151
Artikel-Nr.:
     6012-28968779
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095474
EAN/GTIN:
     4047084442889
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-P5151

Miniatur-Lichtschranken, G2F, GSE2FS-P5151, Schaltabstand max.: 0 mm ... 700 mm, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 200 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
500 mm
Max. Schaltabstand:
700 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
4,5 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
11 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 159,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,42*
€ 159,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 165,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.