Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F060N3PS1T03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28971972
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1216575
EAN/GTIN:
     4047084361654
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend SAS4-F060N3PS1T03

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG, SAS4-F060N3PS1T03, Betriebsreichweite: 3 m, Strahlabstand: 40 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator, Parametrierung: Teach-in-Taste, Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Kreuzstrahl aktiv, Überwachungshöhe: 600 mm, Schaltausgang: NPN, Ansprechzeit: 57 ms, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
57 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
672,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,87*
€ 642,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,20*
€ 643,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 569,09*
€ 648,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,55*
€ 759,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,19*
€ 718,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.