Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBT-CB016SG1SENAMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-28979966
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6072000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBT-CB016SG1SENAMA0Z

Drucksensoren, PBT, PBT-CB016SG1SENAMA0Z, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: 1 bar ... 15 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 30 °C ... +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,62*
€ 213,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,28*
€ 214,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,88*
€ 222,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.