Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PBT-CB016SU1SFFAMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-28979975
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PBT-CB016SU1SFFAMA0Z

Drucksensoren, PBT, PBT-CB016SU1SFFAMA0Z, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: 1 bar ... 15 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: 7/16"
-20 UNF SAE #4 J514 aussen mit O-Ring Boss (FKM), Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 4 mA .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 213,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,13*
€ 214,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,95*
€ 222,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.