Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Monitorhalter 2x 9 kg, sw DA-90395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual Monitorhalter 2x 9 kg, sw DA-90395
Dual Monitorhalter 2x 9 kg, sw DA-90395
Artikel-Nr.:
     6012-29000806
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90395
EAN/GTIN:
     4016032465126
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Dual Monitorhalter 2x 9 kg, sw DA-90395

Dual Gasdruck Monitor Klemm-Halter 15-32"
, 2x 9 kg (max.), schwarz Die Dual Monitorhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Monitore von 15"
- 32"
individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich - mit integrierter Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung und Quick-Release-Funktion. - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Für Monitore von 15"
bis 32"
(VESA 75 / 100) / bis 9 kg (pro Monitor) - Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung - Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar - Einfach Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch - Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors - Platzsparendes Design mit Kabelmanagement - Für Flat- und Curved-Displays geeignet Mit der universellen Dual-Monitorhalterung von DIGITUS® können Sie zwei Monitore der Größen 15"
- 32"
bequem per Klemmhalterung am Schreibtisch befestigen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Breite:
1048 mm
Höhe:
690 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 73,37*
€ 91,81*
€ 3,50*
ab € 75,95*
€ 95,73*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 79,74*
€ 99,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 79,86*
€ 100,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 118,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.