Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Cat.8.I DN-93816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul Cat.8.I DN-93816
Modul Cat.8.I DN-93816
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29000823
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93816
EAN/GTIN:
     4016032466284
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder digitus
rj45 steckverbinder

Modul Cat.8.I DN-93816

Cat.8.I Keystone Modul geschirmt, werkzeugfrei, Staubkappe 25/40GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit im Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m. Speziell für ToR und MoR Verkabelung im Rechenzentrum. - 25/40GBase-T - 2000 MHz - AWG 22/1 - 26/7 - Werkzeugfreier Montageanschluss Der Artikel "
DN-93816"
der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
LSA
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
€ 2,90*
ab € 5,19*
€ 6,95*
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 6,96*
€ 4,50*
ab € 5,33*
€ 7,13*
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,57*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.