Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29000832 Herst.-Nr.: DN-97661 EAN/GTIN: 4016032430605 |
| |
|
| | |
| Kabelbürstenleiste 1HE, sw DN-97661 1HE Kabelbürstenleiste offene Bürstenleiste, Farbe Schwarz (RAL 9005) - Einfache Installation Die Kabelbürstenleisten werden an den 483 mm (19 )-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19 ) Netzwerk- oder Serverschrank. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | sonstige | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | ja | Breite: | 483 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,50* | € 7,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,22* | € 7,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 13,00* | ab € 5,29* | € 7,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,42* | € 7,28* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,38* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|