Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extender Set Wireless HDMI, 80m DS-55314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extender Set Wireless HDMI, 80m DS-55314
Extender Set Wireless HDMI, 80m DS-55314
Produktbild Detailansicht
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012-29000841
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55314
EAN/GTIN:
     4016032460657
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter

Extender Set Wireless HDMI, 80m DS-55314

Wireless HDMI Extender Set, 80m, 5GHz Splitter-Funktion (4 Screens max.), Full HD, 1080p Drahtlose Übertragung von HDMI® Signalen über eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht) - Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Empfangseinheiten (DS-55315) und bietet mit weiteren Empfängern eine Splitter-Funktionalität - Unterstützt Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt) und Multicast (Punkt-zu-Multipunkt) Übertragung - Verteilen Sie Ihr HDMI® Signal auf bis zu 4 TVs/Monitore - Drahtlose Übertragung von HDMI® Signalen über eine Distanz von bis zu 80 m (1:1 Verbindung, uneingeschränkte Sicht) - IR-Eingang und Ausgang zur Weiterleitung des Fernbedienungssignals zum Quellgerät - Zusätzlicher HDMI® Ausgang (Loop-Out) am Sendemodul zum Anschluss eines externen Monitors - Plug & Play - keine Software oder Treiber nötig - Übertragung von HDMI® Signalen in Full HD mit max.
Weitere Informationen:
Sender:
nein
Empfänger:
nein
Reichweite:
80 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 165,66*
€ 187,66*
Frei Haus
ab € 174,89*
€ 196,03*
Frei Haus
ab € 186,26*
€ 208,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 214,67*
€ 6,90*
ab € 204,70*
€ 254,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.