Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT MV Universal IP54 1503600LB00-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschaubild des Produktbildes (MD01)
Vorschaubild des Produktbildes (MD01)
Artikel-Nr.:
     6012-29000969
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503600LB00-E
EAN/GTIN:
     4251394669533
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel

OpDAT MV Universal IP54 1503600LB00-E

Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen, bestückt mit Lochblech zur individuellen Montage verschiedener Geräte oder Hutschienen, maximale Bauhöhe der Geräte: 67 mm, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16
2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302,5 mm
Tiefe:
87,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,95*
€ 153,54*
€ 4,99*
ab € 149,17*
€ 153,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 159,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,54*
€ 160,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,14*
€ 165,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,94*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0402-E
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.