| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29001840 Herst.-Nr.: 23510203 EAN/GTIN: 4043921668399 |
| |
|
| | |
| Adapter ADAP SR 10 RJ45-Adapter, für SR 10 TX GB / SR 10TX GB PoE - zum Direktanschluss von Patchkabeln an die Datenkabelanschlüsse oben/unten - Patchkabelzufführung von oben oder unten Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Geschirmt: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,29002* | € 44,43* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,46* | € 44,54004* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,53004* | € 45,73002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,08834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|