Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29002227 Herst.-Nr.: 1502707524-E EAN/GTIN: 4251394631714 |
| |
|
| | |
| OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-Duplex OM4 1502707524-E 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), für hohe mechanische Beanspruchungen, bestückt mit LC-D Kupplungen, Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben, Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen), mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM4 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,68* | € 153,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,70* | € 154,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,76* | € 159,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,17* | € 160,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,52* | € 182,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|