Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB 3.2, 5m EBUSBC-USBC-REP.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel USB 3.2, 5m EBUSBC-USBC-REP.5
Verlängerungskabel USB 3.2, 5m EBUSBC-USBC-REP.5
Artikel-Nr.:
     6012-29008113
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-USBC-REP.5
EAN/GTIN:
     4049759272036
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Verlängerungskabel USB 3.2, 5m EBUSBC-USBC-REP.5

Verbindungskabel mit Typ-C Stecker (für Host) auf Typ-C Buchse (für Endgerät) Kompatibel zu USB 3.2 , max. 5Gbps, abwärts kompatibel zu (USB3.0, USB2.0) Unterstützt max. 5V/1.5A für Typ-C Endgeräte Hinweis 1) Für eine 5Gbit Bandbreite muss der Typ-C Host 5Gbit Übertragung unterstützen. 2) Diese Verlängerung dient nur als Datenkabel, nicht als Video oder PD Kabel.
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
78
pro Stück
€ 9,90*
ab € 20,89*
€ 27,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 27,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 32,30*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 25,49*
€ 33,30*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 26,17*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.