Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29011894 Herst.-Nr.: K8014.3 EAN/GTIN: 4049759012526 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit SFTP K8014.3m bl 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Durchmesser=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | blau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,42* | € 9,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,42* | € 9,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,43* | € 9,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,77* | € 9,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,03* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|