Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G5 (RG223/U) 100023710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G5 (RG223/U) 100023710
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G5 (RG223/U) 100023710
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29061962
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023710
EAN/GTIN:
     4018359221072
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder

TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G5 (RG223/U) 100023710

Anmerkungen: crimp/crimp Montage: A0605 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Crimpeinsatz: N01003A0005 Kabelgruppe
Kabel: G5 (RG-223/U) G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
ja
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 223
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 13,58*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 13,82*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 14,22*
1
€ 5,00*
ab € 10,13*
€ 14,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.