Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Monitorkbl. SingleLink 2m K5433.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Monitorkbl. SingleLink 2m K5433.2
DVI Monitorkbl. SingleLink 2m K5433.2
Artikel-Nr.:
     6012-29069332
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5433.2
EAN/GTIN:
     4049759069551
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1

DVI Monitorkbl. SingleLink 2m K5433.2

Kabel für Digital Visual Interface, Molex-kompatibel, Single-Link, geeignet für Auflösungen bis zu 1920 x 1200, AWG 30, DVI 18+1 Stecker
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Länge:
2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
999
€ 9,90*
ab € 4,17*
€ 6,03*
€ 6,78*
ab € 4,17*
€ 6,03*
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 6,05*
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,67*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.