Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 4P Cat5 bl 0,5m flex PVC 652203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel 4P Cat5 bl 0,5m flex PVC 652203
Patchkabel 4P Cat5 bl 0,5m flex PVC 652203
Artikel-Nr.:
     6012-29071122
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel 4P Cat5 bl 0,5m flex PVC 652203

Das Patch- und Anschlusskabel ist auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutz versehen. Der hier verwendete Kabeltyp CU 5502 flex 4P besitzt durch ein stark überdeckendes Kupfergeflecht eine hervorragende Schirmwirkung und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Kategorie:
5E
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
ja
Pinbelegung:
1:1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,26*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,14*
€ 4,80*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,46*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.