Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Monitorkabel Dual Link 2xDVI-D 24+1 2m K5434.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI Monitorkabel Dual Link 2xDVI-D 24+1 2m K5434.2
DVI Monitorkabel Dual Link 2xDVI-D 24+1 2m K5434.2
Artikel-Nr.:
     6012-29073996
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434.2
EAN/GTIN:
     4049759208882
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m

DVI Monitorkabel Dual Link 2xDVI-D 24+1 2m K5434.2

Kabel für Digital Visual Interface Dual-Link + analog Geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600 Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Länge:
2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
€ 9,90*
ab € 4,99*
€ 7,30*
€ 6,78*
ab € 4,99*
€ 7,30*
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,31*
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,83*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.