Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29076895 Herst.-Nr.: 100001166 EAN/GTIN: 4018359174941 |
| |
|
| | |
| Knickschutztülle f.RJ45-Steck.ges, sw 100001166 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser: | 6 mm | Kabeltyp: | sonstige | Steckverbinder: | RJ-Typen | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, network cable boots black |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1464* | € 0,1544* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,167* | € 0,167* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1742* | € 0,1742* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1781* | € 0,1781* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,40* | € 0,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|