Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserritzklinge Ceramic 39964.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserritzklinge Ceramic 39964.1
Faserritzklinge Ceramic 39964.1
Artikel-Nr.:
     6012-29078513
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39964.1
EAN/GTIN:
     4049759079321

Faserritzklinge Ceramic 39964.1

Faserritzklinge Ceramic
Weitere Informationen:
Anwendung:
Steckverbindermontage
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
ja
Für Multimode 125 µm:
ja
Für POF-Fasern 1000 µm:
nein
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,52*
€ 107,57*
€ 4,90*
ab € 84,61*
€ 107,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,25*
€ 109,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 111,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.