Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29081537 Herst.-Nr.: FIDT2X2YL EAN/GTIN: 0074983973927 |
| | |
|
| | |
| Kabelabgang 1Port 38,1mm Durchmesser FIDT2X2YL Abgänge ermöglichen sicheren Übergang von horizontalen auf vertikale Verläufe, 50,8 mm-Biegeradiuskontrolle, Übergänge auf Kanäle, geschlitzte Kanäle und Übergänge auf flexibles Rohr, Für andere Standardfarben ersetzen Sie bitte den Zusatz YL (Gelb) durch OR (Orange) oder BL (Schwarz). Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 24,77* | € 29,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 25,08* | € 33,99* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,65* | € 38,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|