Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Polypropylen blau 368mm PLT4H-L76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.6"L (371mm), Light-Heavy, Tefzel, Aqua, 50pc Kabelbinder Nylon
Panduit Cable Tie, 14.6"L (371mm), Light-Heavy, Tefzel, Aqua, 50pc Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     6012-29081681
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-L76
EAN/GTIN:
     0074983540891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder Polypropylen blau 368mm PLT4H-L76

Pan-Ty Kabelbinder sind ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Temperatur, Radioaktivität und Säuren und Laugen garantieren müssen. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
371 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..170 °C
Montagetemperatur:
-20..170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,072*
€ 3,822*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,1507*
€ 3,9673*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,1962*
€ 3,9762*
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,73*
50
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9762*
€ 4,73168
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1962*
€ 3,80348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 198,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.