Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungssteckdosen 5-fach (PLC) PL5B-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V Germany Schwarz 5 AC-Ausgänge 1,83 m
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC Compatible) outlets 230V Germany Schwarz 5 AC-Ausgänge 1,83 m
Artikel-Nr.:
     6012-29082139
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PL5B-DE
EAN/GTIN:
     0731304281368
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Überspannungssteckdosen 5-fach (PLC) PL5B-DE

Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
5
Anzahl der Euro-Steckdosen:
5
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
5
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
ja
Netzentstörfilter:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,57*
€ 40,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 30,78*
€ 40,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,44*
€ 41,44*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,56*
€ 42,97*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,23*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.