| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29095118 Herst.-Nr.: 147539 EAN/GTIN: 4015081439904 |
| |
|
| | |
| Einbaudose USB 3.0 M22-USB Einbaubuchse, Allgemeines Zubehör, Buchse USB 3.0, Typ A, Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung), IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Frontmontage, Pole: 9 Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,63* | € 43,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,46* | € 47,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,62* | € 47,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,14* | € 48,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,04* | € 52,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|