Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmesssystem CMS708i-ENC#50143573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-29262068
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50143573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang leuze

Konturmesssystem CMS708i-ENC#50143573

Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite: 0,1 ... 6 m, typische Reichweite
Messfeldlänge 1: 480 mm
Messfeldlänge 2: 640 mm
Versorgungsspannung: 100 ... 263 V, AC
Schalteingänge: 4 St.
Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP
Anschlüsse: 11 St.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
4
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Umgebungstemperatur:
0..45 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24.674,34*
€ 25.071,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25.368,69*
€ 25.389,82*
Frei Haus
ab € 28.310,07*
€ 28.329,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 28.596,03*
€ 28.614,96*
10 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 30.568,77*
€ 30.586,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.614,96*
€ 34.051,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.605,66*
€ 34.040,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.596,03*
€ 34.029,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 185,62*
Zubehör
Leuze electronic
50143671
ab € 294,81*
Zubehör
Leuze electronic
50143670
ab € 2.393,90*
Zubehör
Leuze electronic
50142039
ab € 2.357,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.