Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29267009 Herst.-Nr.: 151-01428 EAN/GTIN: 4031026539522 |
| |
|
| | |
| Befestigungselement 113,5x34,9 mm 151-01428(300) Ratchet P-Clamp A-Serie für Bündeldurchmesser von 6,2 mm bis 13,7 mm. Einteilige Ratschenverschlusskonstruktion ermöglicht eine einfache Installation während der Vor- oder Endmontage. Mehrere Konfigurationen für eine breite Palette von Durchmessern und Anwendungen, wodurch der Teilebestand reduziert wird. Das Innere der Klemme ist so konzipiert, dass das Bündel geführt und zentriert wird, um Quetschungen zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6,2..13,7 mm | Mit Abstand zur Wand: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 7 | | € 5,90* | ab € 482,841* | € 517,452* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 479,883* | € 550,842* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 487,542* | € 556,251* | | | | | | | | | 7 | | € 5,95* | ab € 539,538* | € 577,017* | | | | | | | | 7 | | € 6,90* | ab € 481,572* | € 636,132* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,62514* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|