Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 215,8x34,9 mm 151-01516(140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 215,8x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29267162
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01516
EAN/GTIN:
     4031026543505
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 215,8x34,9 mm 151-01516(140)

Für Bündeldurchmesser von 35,1 mm bis zu 51,0 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36..51 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 2,33643*
€ 2,82643*
20 Tage
unbekannt
140
€ 5,90*
ab € 2,3441*
€ 2,8441*
Lager 6012
140
Frei Haus
ab € 2,3495*
€ 2,8595*
140
€ 5,95*
ab € 2,60856*
€ 3,16856*
22 Tage
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 2,7592*
€ 3,3192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,8595*
€ 3,40281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7495*
€ 3,27191
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3495*
€ 2,79591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 400,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.