Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 156-01231(5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS-SW
Artikel-Nr.:
     6012-29267207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01231
EAN/GTIN:
     4031026482033
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 156-01231(5000)

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1-3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,45 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
18..1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,67*
€ 82,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,76*
€ 82,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 85,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,14*
€ 101,3166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,97*
€ 98,7343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,59*
€ 93,5221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,59*
€ 78,0521
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.