Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T18REC21-W+HIRHS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683465
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T18REC21-PA66W/PA66HIRHS-BK(5000)
EAN/GTIN:
     4031026482033
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1-3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Serie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung. Farbe: schwarz, Bandlänge: 100 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: Kantenclip, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 18 mm, Min. Haltekraft: 80 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 2,45 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T18REC21-PA66W/PA66HIRHS-BK(5000)
Ident Code:
156-01231
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,67*
€ 82,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,76*
€ 82,71*
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 85,14*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,34*
€ 96,7946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,32*
€ 92,0108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,34*
€ 90,8446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,76*
€ 75,8744
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.