Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1tlg. 157-00241(5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
Artikel-Nr.:
     6012-29267379
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00241
EAN/GTIN:
     4031026516226
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 1tlg. 157-00241(5000)

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
161 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40..110 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 270,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,50*
€ 271,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,25*
€ 273,55*
Frei Haus
ab € 305,80*
€ 364,75*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 325,00*
€ 387,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,55*
€ 325,5245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,00*
€ 320,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,45*
€ 317,0755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,20*
€ 300,118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,25*
€ 269,2375
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.