Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder NT 411 schwarz 1000 Stck 126-00163(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Befestigungsbinder NT 411/02 T50SAH PA66HS BK 1000ST
Artikel-Nr.:
     6012-29267928
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00163
EAN/GTIN:
     4031026440866
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder NT 411 schwarz 1000 Stck 126-00163(1000)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
25..1,6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 234,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,01*
€ 234,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,85*
€ 241,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,30*
€ 287,147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,60*
€ 286,314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,14*
€ 281,0066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,71*
€ 269,7849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,85*
€ 234,2515
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 856,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 239,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.