Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5
Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5
Artikel-Nr.:
     6012-29356975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248140
EAN/GTIN:
     4046356768740
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L=36mm, B=2,2mm D-MPT 2,5

Abschlussdeckel, Länge: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 27,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0981*
€ 0,1442*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09782*
€ 0,14452*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1005*
€ 0,1486*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1504*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1114*
€ 0,1614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.