Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff EMV-Gegenmutter M25, schwarz MagikNUT 25 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff EMV-Gegenmutter M25, schwarz MagikNUT 25 BK
Kunststoff EMV-Gegenmutter M25, schwarz MagikNUT 25 BK
Artikel-Nr.:
     6012-29360248
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111062
EAN/GTIN:
     4007686270891
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Kunststoff EMV-Gegenmutter M25, schwarz MagikNUT 25 BK

Zur EMV-Schirmung auch bei der Verwendung von Kunststoffkabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
15,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,9764*
€ 1,4164*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,983*
€ 1,423*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1012*
€ 1,5912*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,1056*
€ 1,5956*
25
€ 4,00*
ab € 1,4036*
€ 2,1156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5956*
€ 1,89876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4456*
€ 1,72026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3956*
€ 1,66076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3456*
€ 1,60126
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1056*
€ 1,31566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.