Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10111062 MagikNUT 25 BK Gegenmutter schlagfest M25 Kunststoff Schwarz 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W405842
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111062
EAN/GTIN:
     4007686270907
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Zur EMV-Schirmung auch bei der Verwendung von Kunststoffkabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sechseckig, glasfaserverstärkt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10111062
Typ:
MagikNUT 25 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M25
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: 04007686270907, Wiska, MagikNUT 25 BK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,9964*
€ 1,4364*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9972*
€ 1,4372*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1012*
€ 1,5812*
25
€ 3,90*
ab € 1,128*
€ 1,618*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 1,4036*
€ 2,1156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1156*
€ 2,51756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8956*
€ 2,25576
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,8712*
€ 2,22673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7712*
€ 2,10773
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7168*
€ 2,04299
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,6636*
€ 1,97968
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4036*
€ 1,67028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.