Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 12-14mm ASL 733 14 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm ASL 733 14 ALU
Abstandschelle mit Langloch 12-14mm ASL 733 14 ALU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-29365992
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362808
EAN/GTIN:
     4012196600243
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle mit Langloch 12-14mm ASL 733 14 ALU

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
12..14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,73479*
€ 2,25479*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,8058*
€ 2,3458*
25
€ 5,46*
ab € 1,7876*
€ 2,3476*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,8345*
€ 2,3945*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,8524*
€ 2,4124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4124*
€ 2,87076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3524*
€ 2,79936
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2324*
€ 2,65656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1324*
€ 2,53756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0624*
€ 2,45426
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8524*
€ 2,20436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.