Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgegenmutter M32 schwarz, DIN 45545 EMUF 32 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Artikel-Nr.:
     6012-29369041
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061774
EAN/GTIN:
     4007685024747
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
wiska gegenmutter m32
gegenmutter

Kunststoffgegenmutter M32 schwarz, DIN 45545 EMUF 32 BK

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,88*
€ 47,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,09*
€ 47,58*
€ 4,00*
ab € 37,01*
€ 48,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,13*
€ 48,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,03*
€ 53,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,58*
€ 54,2402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.