Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgegenmutter M32 schwarz, DIN 45545 EMUF 32 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Gegenmutter M32 PS unbeh hfr sw Glasf.verst Schlagfest
Artikel-Nr.:
     3517I-29369041
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061774
EAN/GTIN:
     4007685024747

Kunststoffgegenmutter M32 schwarz, DIN 45545 EMUF 32 BK

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4678*
€ 0,4678*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,469*
€ 0,469*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,482*
€ 0,482*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5387*
€ 0,5387*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7614*
€ 0,7614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.