Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungskabelverschrbg M50-63 EMSKV 50-63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-29369924
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101941
EAN/GTIN:
     4007686031607
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall

Erweiterungskabelverschrbg M50-63 EMSKV 50-63

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34..48 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 471,388*
€ 558,128*
Frei Haus
ab € 458,98*
€ 558,13*
Frei Haus
ab € 475,08*
€ 561,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 479,36*
€ 567,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,57*
€ 675,4083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,44*
€ 668,1136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,64*
€ 625,5116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 511,36*
€ 608,5184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,36*
€ 570,4384
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063147
ab € 1,4849*
Zubehör
Wiska
10062189
ab € 14,34*
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 0,839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.