Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Modul AC50/60HZ 230V BD598702/001#0040955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Modul AC50/60HZ 230V BD598702/001#0040955
Not-Aus-Modul AC50/60HZ 230V BD598702/001#0040955
Artikel-Nr.:
     6012-29456135
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0040955
EAN/GTIN:
     4030641409555
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Not-Aus-Modul AC50/60HZ 230V BD598702/001#0040955

Nach der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG und nach IEC/EN 60 204-1, vergoldete Kontakte auch zum Schalten von Kleinlasten (Signal für SPS), 1- oder 2-kanalige Beschaltung, Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster, Betriebszustandsanzeige, LED-Anzeigen für Kanal 1 / 2 und Netz, Überspannungs- und Kurzschlußschutz, Leiteranschluß: auch 2 x 1,5 mm2 Litze mit Hülse und Kunststoffkragen DIN 46 228-1/-2/-3/-4 oder 2 x 2,5 mm2 Litze mit Hülse DIN 46 228-1/-2/-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,98*
€ 237,91*
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 240,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 242,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,79*
€ 255,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,96*
€ 268,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,41*
€ 269,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.