Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild blau, d:100mm PML-M111 (D100)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Gebotsschild blau, d:100mm PML-M111 (D100)
Gebotsschild blau, d:100mm PML-M111 (D100)
Artikel-Nr.:
     6012-29457161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014168
EAN/GTIN:
     4046356784139
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild blau, d:100mm PML-M111 (D100)

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Leitfähiges Schuhwerk tragen, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Schriftfeldgröße: d: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,764*
€ 11,734*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,9655*
€ 12,1502*
5
€ 5,00*
ab € 9,154*
€ 12,184*
5
€ 5,95*
ab € 9,29042*
€ 12,33042*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,606*
€ 12,676*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,676*
€ 15,08444
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,276*
€ 14,60844
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,796*
€ 14,03724
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,516*
€ 13,70404
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,016*
€ 13,10904
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,606*
€ 11,43114
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,606* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 63,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.