Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatorklemme KDKS1/35LD 24VDC 4ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Initiatorklemme KDKS1/35LD 24VDC 4ZB
Initiatorklemme KDKS1/35LD 24VDC 4ZB
Artikel-Nr.:
     6012-30057157
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8215900000
EAN/GTIN:
     4008190473365
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatorklemme KDKS1/35LD 24VDC 4ZB

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
24 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 14,59*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 15,26*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 15,87*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,3088*
€ 26,6888*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,7012*
€ 26,9412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 26,9412*
€ 32,06003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,7012*
€ 28,20443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 673,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9503330000
ab € 0,95935*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
1364020000
ab € 0,0402*
Zubehör
Weidmüller
1046340000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
1046360000
ab € 0,08279*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,80735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
0553300000
ab € 1,40732*
Zubehör
Weidmüller
0431200000
ab € 0,619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.