Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubans chluss, mit LED, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2472874
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     KDKS1/35LD24VDC4ZB
EAN/GTIN:
     4008190473365
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 8 mm, Höhe: 73,5 mm, Tiefe: 55,6 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 24 V, Anzahl der Etagen: 2, Spannungsart für die Defektanzeige: DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KDKS1/35LD24VDC4ZB
Ident Code:
8215900000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 14,60*
26 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,13*
€ 15,25*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 15,82*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,4588*
€ 26,8088*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,4712*
€ 27,0712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9503330000
ab € 0,95935*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06464*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1364020000
ab € 0,0406*
Zubehör
Weidmüller
1046340000
ab € 0,03727*
Zubehör
Weidmüller
1046360000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,81735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,63431*
Zubehör
Weidmüller
0431000000
ab € 0,6933*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
0431300000
ab € 0,61937*
Zubehör
Weidmüller
0553300000
ab € 1,40732*
Zubehör
Weidmüller
0431200000
ab € 0,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.