Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30068243 Herst.-Nr.: 6AV21456GB060AA0 EAN/GTIN: 4047618114404 |
| |
|
| | |
| SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic 6AV2145-6GB06-0AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic, (erweiterter Betriebstemperaturbereich), 7.0 TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m Farben, Tasten-und Touchbedienung, 8 Funktionstasten, 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, 1x Touchstift, Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/Stopp-Taster, projektierbar ab WinCC Comfort V15 SP1 Mobiles HMI mit Standard Funktionalität oder Safety Integrated. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.914,71* | € 2.943,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.918,52* | € 2.944,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.947,86* | € 2.977,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.118,47* | € 3.145,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.386,62* | € 3.465,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|