Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic 6AV2145-6GB06-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI4047618114404
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21456GB060AA0
EAN/GTIN:
     4047618114404
Suchbegriffe:
SIMATIC Mobile Panel
simatic mobile panel siemens
simatic mobile panel
Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 16000000, Bildschirmdiagonale 7Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 12000kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 8, Anzahl der Tasten mit LED 8, Mit Touchscreen, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 50, Anzahl der Online-Sprachen 32, Schutzart (IP) IP65, Betriebstemperatur -28 ... 45°C, Anschluss, steckbar, Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 1,2m, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite 307,5mm, Höhe 224mm, Tiefe 91mm, Gewicht 1,4kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bedienterminal, Grafik-Panel, Handheld, Mobil-Panel, Operator-Panel, Touch-Operator-Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.139,18*
€ 3.311,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.145,44*
€ 3.337,15*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.228,08*
€ 3.423,91*
Frei Haus
ab € 3.307,04*
€ 3.488,45*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.397,83*
€ 3.664,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.664,32*
€ 4.360,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.516,69*
€ 4.184,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,76*
€ 4.105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.401,63*
€ 4.047,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.397,83*
€ 4.043,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV21252AE230AX0
ab € 351,36*
Zubehör
Siemens
6AV21252AE030AX0
ab € 128,08*
Zubehör
Siemens
6AV21252AE130AX0
ab € 260,15*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 25,97*
Zubehör
Siemens
6AV21815AG800AX0
ab € 103,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.