Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel HxBxT=250x375x25mm D125-CI43-RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON D125-CI43-RAL7035 Deckel 194620 RAL7035 HxBxT=250x375x25mm 194620
EATON D125-CI43-RAL7035 Deckel 194620 RAL7035 HxBxT=250x375x25mm 194620
Artikel-Nr.:
     6012-30179123
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194620
EAN/GTIN:
     9010238059283
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dachblech
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse

Deckel HxBxT=250x375x25mm D125-CI43-RAL7035

Deckel undurchsichtig, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, RAL 7035, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,16*
€ 41,63*
€ 5,00*
ab € 32,49*
€ 43,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,09*
€ 44,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,64*
€ 45,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,30*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
64896
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.