Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2Ph 25qmm Stift 1m BB-UL-25/2P-3M/39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-30261005
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121993
EAN/GTIN:
     4015081201938
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 25qmm
eaton phasenschiene

Phasenschiene 2Ph 25qmm Stift 1m BB-UL-25/2P-3M/39

Blockverschienung für FAZ, Ausführung entsprechend UL508, EN/IEC 60947-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
39
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
690 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
39
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 52,76*
€ 61,43*
1
€ 5,46*
ab € 50,43*
€ 65,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 50,73*
€ 65,81*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 68,34*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 55,61*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.