Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz HL Gr.32 aR 630A/690VSB PC32UD69V630D1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz HL Gr.32 aR 630A/690VSB PC32UD69V630D1A
Sicherungseinsatz HL Gr.32 aR 630A/690VSB PC32UD69V630D1A
Artikel-Nr.:
     6012-30356046
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T300190
EAN/GTIN:
     3605340324587
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
protistor

Sicherungseinsatz HL Gr.32 aR 630A/690VSB PC32UD69V630D1A

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,80001*
€ 432,86001*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 369,82431*
€ 433,4643*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 371,03001*
€ 437,21001*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 394,06002*
€ 468,86001*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 551,84001*
€ 641,33001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,21001*
€ 520,27991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,31*
€ 516,8289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,48001*
€ 492,04121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,22*
€ 477,4518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,03001*
€ 441,52571
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 123,67667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.